Lcm - ISIPLAST dalle marine 3M 75x17 - 637995

LEGRAND
CopieCopie
Lcm - ISIPLAST dalle marine 3M 75x17

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

largeur:

75 mm

Caractéristiques principales

  • largeur - 75 mm

  • hauteur - 17 mm

  • longueur - 3000 mm

  • matériau - plastique

  • traitement de la surface - non traité

Conditionnement

  • 3 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245066379951

Réf. Sonepar

00245637995

Réf. Fournisseur

637995

Marque

Lcm

largeur:

75 mm

hauteur:

17 mm

longueur:

3000 mm

matériau:

plastique

traitement de la surface:

non traité

perforation de montage dans le sol:

Oui

épaisseur de matériau:

1.2 mm

section transversale utile:

1275 mm²

avec partie supérieure:

Non

perforation latérale:

Non

gabarit de trous NATO:

Non

modèle:

sans connecteur

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

PVC

couleur:

gris

numéro RAL:

7030

température d'utilisation:

-5...60 °C

Dalle marine ISI PLAST - hauteur 75mm , largeur 17mm et longueur 3m - finition PVC gris RAL7030

Les Atouts de l'article:

Parfaitement adaptés aux environnements présentant de forts risques de corrosion, la gamme PVC est légère à manipuler, très facile à installer, avec des encoches pour prendre en compte la dilation des câbles, Elle n'est pas conductrice et ne nécessite pas de mise à la terre. Résiste aux chocs (IK10), est ininflammable, auto-extinguible

Un produit Lcm

Découvrez toute la gamme Lcm