Lcm - Couvercle fil CP 600 2M IN316L - 646084

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Spécificités essentielles
largeur de la partie supérieure - 600 mm
longueur - 2000 mm
type de fixation - agrafe de couvercle
matériau - acier inoxydable
traitement de la surface - autre
Emballage et conditions
2 mètre(s)
Produit non retournable
Gamme
CP
EAN
3599076460841
Réf. Sonepar
00245646084
Réf. Fournisseur
646084
Marque
Lcm
largeur de la partie supérieure:
600 mm
longueur:
2000 mm
type de fixation:
agrafe de couvercle
matériau:
acier inoxydable
traitement de la surface:
autre
épaisseur de matériau:
0.75 mm
adapté à un caniveau de câble:
Non
adapté à un caniveau à grille:
Oui
adapté à une échelle de câble:
Non
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
acier inoxydable, décapé:
Oui
qualité du matériau:
autre
température d'utilisation:
-20...120 °C