Lcm - Couvercle Télex rail CP35 - dimensions 50x3000mm - finition inox 316L - 755104

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
traitement de la surface:
autreCaractéristiques principales
largeur de la partie supérieure - 50 mm
longueur - 3000 mm
type de fixation - encliqueté
matériau - acier inoxydable
traitement de la surface - autre
Conditionnement
3 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
3599077551043
Réf. Sonepar
00245755104
Réf. Fournisseur
755104
Marque
Lcm
largeur de la partie supérieure:
50 mm
longueur:
3000 mm
type de fixation:
encliqueté
matériau:
acier inoxydable
traitement de la surface:
autre
épaisseur de matériau:
1 mm
adapté à un caniveau de câble:
Non
adapté à un caniveau à grille:
Oui
adapté à une échelle de câble:
Non
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
acier inoxydable, décapé:
Oui
qualité du matériau:
autre
température d'utilisation:
-20...120 °C
Un produit Lcm
Découvrez toute la gamme Lcm