Lcm - Boîte 100 boulons TRCC - dimensions 6x12mm - avec écrou - finition EZ - 801001

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

longueur de filetage:

12 mm

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • longueur jusqu'à la tête latérale inférieure - 12 mm

  • longueur de filetage - 12 mm

  • taille de fil (M..) - 6

  • qualité du matériau - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3599078010013

Réf. Sonepar

00245801001

Réf. Fournisseur

801001

Marque

Lcm

matériau:

acier

longueur jusqu'à la tête latérale inférieure:

12 mm

longueur de filetage:

12 mm

taille de fil (M..):

6

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

avec écrou:

Oui

pays de fabrication:

FRANCE

Sachet de 100 boulons poêlier avec écrous BTRCC 6x12 - dimensions longueur 12mm - finition EZ

Les Atouts de l'article:

Finition EZElectrozingage dépôt électrolytique à base de zincFiletage métrique ISOFlanc de filet à 60 degrés

Les Atouts de la gamme:

Supportage métalliques offre de supportage étendue, commune aux chemins de câbles filaires Cablofil et en tôle P31, pour des solutions adaptées à toutes les applications du marché.Large choix de solutions selon le type de fixation, aussi bien standard (plafond, murale, en faux plancher) que particulière (IPN, pour charpentes métalliques, profils perforés, etc.). Assemblage automatique avec les chemins de câble tôle grâce au multiclip BFC pour fixation sans vis

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Lcm

Découvrez toute la gamme Lcm