Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Lcm - Boîte 100 boulons TRCC - dimensions 6x12mm - avec écrou - finition inox 316L - 801004

LEGRAND
CopieCopie
Lcm - Boîte 100 boulons TRCC - dimensions 6x12mm - avec écrou - finition inox 316L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

longueur de filetage:

12 mm

Caractéristiques principales

  • matériau - acier inoxydable

  • forme de la tête/extrémité - tête bombée

  • longueur jusqu'à la tête latérale inférieure - 12 mm

  • longueur de filetage - 12 mm

  • taille de fil (M..) - 6

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3599078010044

Réf. Sonepar

00245801004

Réf. Fournisseur

801004

Marque

Lcm

matériau:

acier inoxydable

forme de la tête/extrémité:

tête bombée

longueur jusqu'à la tête latérale inférieure:

12 mm

longueur de filetage:

12 mm

taille de fil (M..):

6

qualité du matériau:

acier inoxydable 316 L (1.4432)

traitement de la surface:

non traité

tête fraisée:

Non

filetage complet:

Non

avec écrou:

Oui

pays de fabrication:

FRANCE

Sachet de 100 boulons poêlier avec écrous BTRCC 6x12 - dimensions longueur 12mm - finition Inox 316L

Un produit Lcm

Découvrez toute la gamme Lcm