Lcm - Boîte 100 boulons TRCC - dimensions 6x20mm - avec écrou - finition inox 304L - 801018

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - acier inoxydable
forme de la tête/extrémité - tête bombée
longueur jusqu'à la tête latérale inférieure - 20 mm
longueur de filetage - 20 mm
taille de fil (M..) - 6
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3599078010181
Réf. Sonepar
00245801018
Réf. Fournisseur
801018
Marque
Lcm
matériau:
acier inoxydable
forme de la tête/extrémité:
tête bombée
longueur jusqu'à la tête latérale inférieure:
20 mm
longueur de filetage:
20 mm
taille de fil (M..):
6
qualité du matériau:
acier inoxydable 304 L (1.4307)
traitement de la surface:
non traité
tête fraisée:
Non
filetage complet:
Non
avec écrou:
Oui
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit Lcm
Découvrez toute la gamme Lcm