Lcm - Boîte de 100 goupilles - dimensions 7x80mm - Finition EZ - 801031

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - acier
forme de la tête/extrémité - autre
diamètre du filetage - 0 mm
longueur - 80 mm
système à vis - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3599078010310
Réf. Sonepar
00245801031
Réf. Fournisseur
801031
Marque
Lcm
matériau:
acier
forme de la tête/extrémité:
autre
diamètre du filetage:
0 mm
longueur:
80 mm
système à vis:
autre
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
galvanisé/électrogalvanisé
trempé:
Non
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de l'article:
Finition EZ
Les Atouts de la gamme:
Supportage métalliques offre de supportage étendue, commune aux chemins de câbles filaires Cablofil et en tôle P31, pour des solutions adaptées à toutes les applications du marché.Large choix de solutions selon le type de fixation, aussi bien standard (plafond, murale, en faux plancher) que particulière (IPN, pour charpentes métalliques, profils perforés, etc.). Assemblage automatique avec les chemins de câble tôle grâce au multiclip BFC pour fixation sans vis
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
Un produit Lcm
Découvrez toute la gamme Lcm