Lcm - Boîte 50 Vis VHM - dimensions 10x25 - finition EZ - 801371

LEGRAND
CopieCopie
Lcm - Boîte 50 Vis VHM - dimensions 10x25 - finition EZ

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

longueur de filetage:

25 mm

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • forme de la tête/extrémité - à six pans (hexagonal)

  • longueur jusqu'à la tête latérale inférieure - 25 mm

  • système à vis - à six pans (hexagonal)

  • longueur de filetage - 25 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3599078013717

Réf. Sonepar

00245801371

Réf. Fournisseur

801371

Marque

Lcm

matériau:

acier

forme de la tête/extrémité:

à six pans (hexagonal)

longueur jusqu'à la tête latérale inférieure:

25 mm

système à vis:

à six pans (hexagonal)

longueur de filetage:

25 mm

taille de fil (M..):

10

qualité du matériau:

8,8 (Stahl)

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

tête fraisée:

Non

filetage complet:

Oui

dimension du profil:

17 mm

inclinaison du filetage:

1.5 mm

type de filetage:

métrique

filetage gauche:

Non

diamètre de tête:

18.9 mm

hauteur de tête:

6.4 mm

avec bride:

Non

avec écrou:

Non

avec rondelle:

Non

pays de fabrication:

FRANCE

couleur:

zinc

Sachet de 50 vis VHM 10x25 - Idéales pour assemblages robustes et applications industrielles exigeantes - finition EZ

Les Atouts de l'article:

Finition EZ

Les Atouts de la gamme:

Supportage métalliques offre de supportage étendue, commune aux chemins de câbles filaires Cablofil et en tôle P31, pour des solutions adaptées à toutes les applications du marché.Large choix de solutions selon le type de fixation, aussi bien standard (plafond, murale, en faux plancher) que particulière (IPN, pour charpentes métalliques, profils perforés, etc.). Assemblage automatique avec les chemins de câble tôle grâce au multiclip BFC pour fixation sans vis

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Lcm

Découvrez toute la gamme Lcm