Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Lcm - Boîte 100 rondelles plates RM8 - diamètre intérieur 9mm - finiton EZ - 801511

LEGRAND
CopieCopie
Lcm - Boîte 100 rondelles plates RM8 - diamètre intérieur 9mm - finiton EZ

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

matériau:

acier

Caractéristiques principales

  • diamètre intérieur - 9 mm

  • diamètre externe - 18 mm

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé

  • pour dimension de vis métrique - 8

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3599078015117

Réf. Sonepar

00245801511

Réf. Fournisseur

801511

Marque

Lcm

diamètre intérieur:

9 mm

diamètre externe:

18 mm

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

pour dimension de vis métrique:

8

épaisseur:

1.5 mm

forme de trou:

rond

qualité du matériau:

autre

en forme de facette:

Non

trempé:

Non

pays de fabrication:

FRANCE

Sachet de 100 rondelles plates RM8 - dimensions diamètre intérieur 9mm, extérieur 18mm, épaisseur 1,5mm - finition EZ

Un produit Lcm

Découvrez toute la gamme Lcm