Non retournable

Lcm - Boîte de 50 écrous à ailettes E41 AA M6 - finition EZ - 801941

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

taille de fil (M..):

6

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé

  • taille de fil (M..) - 6

  • avec ressort - Non

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3599078019412

Réf. Sonepar

00245801941

Réf. Fournisseur

801941

Marque

Lcm

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

taille de fil (M..):

6

avec ressort:

Non

pays de fabrication:

CHINE

Sachet de 50 écrous à ailettes E41 AA M6 - compatible rails R21 et R41 - finition EZ

Les Atouts de l'article:

Compatible avec R21 et R41Autoporteur : tourner l'écrou 1/4 de tour pour le bloquer en positionBreveté

Les Atouts de la gamme:

Supportage métalliques offre de supportage étendue, commune aux chemins de câbles filaires Cablofil et en tôle P31, pour des solutions adaptées à toutes les applications du marché.Large choix de solutions selon le type de fixation, aussi bien standard (plafond, murale, en faux plancher) que particulière (IPN, pour charpentes métalliques, profils perforés, etc.). Assemblage automatique avec les chemins de câble tôle grâce au multiclip BFC pour fixation sans vis

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Lcm

Découvrez toute la gamme Lcm