Lcm - TX50 - Télex-rail 2M IN316L - 830024

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 50 mm
hauteur - 13 mm
longueur - 2010 mm
forme de profilé - profilé en U
matériau - acier inoxydable
Conditionnement
2 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
3599078300244
Réf. Sonepar
00245830024
Réf. Fournisseur
830024
Marque
Lcm
largeur:
50 mm
hauteur:
13 mm
longueur:
2010 mm
forme de profilé:
profilé en U
matériau:
acier inoxydable
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
autre
largeur de rainure:
15 mm
épaisseur de matériau:
1 mm
modèle:
profil simple
type de perforation:
dos perforé
largeur de trou:
7.5 mm
avec denture:
Non
débrochable:
Non
charge maximum supportée:
0 kN
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
couleur:
acier inoxydable (inox)
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de l'article:
Finition Inox 316L
Les Atouts de la gamme:
Supportage métalliques offre de supportage étendue, commune aux chemins de câbles filaires Cablofil et en tôle P31, pour des solutions adaptées à toutes les applications du marché.Large choix de solutions selon le type de fixation, aussi bien standard (plafond, murale, en faux plancher) que particulière (IPN, pour charpentes métalliques, profils perforés, etc.). Assemblage automatique avec les chemins de câble tôle grâce au multiclip BFC pour fixation sans vis
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
Un produit Lcm
Découvrez toute la gamme Lcm