Lcm - COT50 - Cornière de séparation 50 ZnMg - 923023

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
hauteur de cloison - 48 mm
longueur - 3000 mm
modèle - profil L
type de fixation - filetable
matériau - acier
Conditionnement
3 mètre(s)
Article en stock standard
EAN
3599079230236
Réf. Sonepar
00245923023
Réf. Fournisseur
923023
Marque
Lcm
hauteur de cloison:
48 mm
longueur:
3000 mm
modèle:
profil L
type de fixation:
filetable
matériau:
acier
traitement de la surface:
autre
perforation de fixation:
Oui
adapté à un caniveau à grille:
Oui
adapté à une échelle de câble:
Non
adapté à un caniveau de câble:
Oui
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
acier inoxydable, décapé:
Non
qualité du matériau:
autre
couleur:
zinc
pays de fabrication:
ESPAGNE
Les Atouts de l'article:
Finition ZM : Zinc Magnésium grade 310Résistance élevée à la corrosion - classe 8 au test brouillard salin suivant CEI 61537Longueur 3000mm
Les Atouts de la gamme:
Cablofil, gamme de goulottes et des chemins de câbles métalliques, en fils d’acier soudés. Parfaits dans des ambiances intérieures et extérieures normales ou urbaines, en milieu agressif, marin, acide, sulfureux, alcalin, halogène en ambiance alimentaire.Le transport et la gestion des câbles sont gérés de manière efficace, évolutive et économique grâce aux systèmes Fasclic Auto +, chemins de câble pré-éclissé pour un montage rapide et sans outils et Faslock, composant sans outils pour la réalisation de courbes
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
Un produit Lcm
Découvrez toute la gamme Lcm