Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Lcm - Éclisse CE30 ZnMg - 350570

LEGRAND
CopieCopie
Lcm - Éclisse CE30 ZnMg

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

traitement de la surface:

autre
Voir les options disponiblesgalvanisé en continu

adapté à l'épaisseur de bride:

3.9...5.9 mm

Caractéristiques principales

  • modèle - continu

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - autre

  • taille de fil (M..) - 6

  • adapté à l'épaisseur de bride - 3.9...5.9 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3599079917540

Réf. Sonepar

00245991754

Réf. Fournisseur

350570

Marque

Lcm

modèle:

continu

matériau:

acier

traitement de la surface:

autre

taille de fil (M..):

6

adapté à l'épaisseur de bride:

3.9...5.9 mm

qualité du matériau:

autre

diamètre d'alésage:

7 mm

force de rupture:

0 N

charge de travail admise:

0 N

pays de fabrication:

FRANCE

Éclisse CE30 pour chemins de câbles fils Cablofil CF30 , CF54 , CF105 , CF150 et HDF105 - finition ZnNi

Un produit Lcm

Découvrez toute la gamme Lcm