Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Lcm - CABLOFIL FC 30/600 - Chemin de câbles fil BS 3M Fasclic auto + IN316L - 200854

LEGRAND
CopieCopie
Lcm - CABLOFIL FC 30/600 - Chemin de câbles fil BS 3M Fasclic auto + IN316L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

largeur:

600 mm

hauteur:

30 mm
Voir les options disponibles54 mm

Caractéristiques principales

  • largeur - 600 mm

  • hauteur - 30 mm

  • forme de profilé - forme en U

  • modèle - connecteur intégré

  • traitement de la surface - décapé et passivé

Conditionnement

  • 3 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

3599079921929

Réf. Sonepar

00245992192

Réf. Fournisseur

200854

Marque

Lcm

largeur:

600 mm

hauteur:

30 mm

forme de profilé:

forme en U

modèle:

connecteur intégré

traitement de la surface:

décapé et passivé

matériau:

acier inoxydable

couleur:

acier inoxydable (inox)

longueur:

3021 mm

section transversale utile:

13350 mm²

cloison intégrée:

sans

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

acier inoxydable 316 L (1.4404)

type de test de charge selon IEC 61537:

type II

poids:

2.723 kg/m

température d'utilisation:

-20...120 °C

pays de fabrication:

FRANCE

Chemin de câbles fils Cablofil avec éclisse intégrée et bord sécurité FC Fasclic Auto+ - hauteur 30mm , largeur 600mm , longueur 3m - finition Inox 316L

Un produit Lcm

Découvrez toute la gamme Lcm