Lcm - CABLOFIL FC 105/200 - Chemin de câbles fil BS 3M Fasclic auto + IN304L - 200918

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Caractéristiques principales
largeur - 200 mm
hauteur - 105 mm
forme de profilé - forme en U
modèle - connecteur intégré
traitement de la surface - décapé et passivé
Conditionnement
3 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
3599079922063
Réf. Sonepar
00245992206
Réf. Fournisseur
200918
Marque
Lcm
largeur:
200 mm
hauteur:
105 mm
forme de profilé:
forme en U
modèle:
connecteur intégré
traitement de la surface:
décapé et passivé
matériau:
acier inoxydable
couleur:
acier inoxydable (inox)
longueur:
3021 mm
section transversale utile:
21080 mm²
cloison intégrée:
sans
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
qualité du matériau:
acier inoxydable RVS 304 (1.4301)
type de test de charge selon IEC 61537:
type II
poids:
1.81 kg/m
température d'utilisation:
-20...120 °C
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit Lcm
Découvrez toute la gamme Lcm