🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Lcm - CABLOFIL FC 105/400 - Chemin de câbles fil BS 3M Fasclic auto + ZnAl - 200936

LEGRAND
CopieCopie
Lcm - CABLOFIL FC 105/400 - Chemin de câbles fil BS 3M Fasclic auto + ZnAl

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

largeur:

400 mm

Caractéristiques principales

  • largeur - 400 mm

  • hauteur - 105 mm

  • forme de profilé - forme en U

  • modèle - connecteur intégré

  • traitement de la surface - zinc-aluminium galvanisé

Conditionnement

  • 3 mètre(s)

  • Article en stock standard

EAN

3599079922131

Réf. Sonepar

00245992213

Réf. Fournisseur

200936

Marque

Lcm

largeur:

400 mm

hauteur:

105 mm

forme de profilé:

forme en U

modèle:

connecteur intégré

traitement de la surface:

zinc-aluminium galvanisé

matériau:

acier

couleur:

zinc

longueur:

3025 mm

section transversale utile:

42080 mm²

cloison intégrée:

sans

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

autre

type de test de charge selon IEC 61537:

type II

poids:

3.683 kg/m

température d'utilisation:

-20...120 °C

Chemin de câbles fils Cablofil avec éclisse intégrée et bord sécurité FC Fasclic Auto+ - hauteur 105mm , largeur 400mm , longueur 3m - finition ZnAl

Les Atouts de l'article:

Gain de temps de 80% sur l'éclissage - réalisable en 3 mouvements et en 4", pour un gain de temps de 10% pour une installation complète, comparée à une installation standard (chemin de câbles + éclisses et visserie). Eclissage robuste et réalisable sous plénum restreint.

Un produit Lcm

Découvrez toute la gamme Lcm