Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Lcm - CABLOFIL FC 150/450 - Chemin de câbles fil BS 3M Fasclic auto + ZnAl - 201016

LEGRAND
CopieCopie
Lcm - CABLOFIL FC 150/450 - Chemin de câbles fil BS 3M Fasclic auto + ZnAl

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

largeur:

450 mm
Voir les options disponibles50 mm
Voir les options disponibles100 mm
Voir les options disponibles150 mm

Caractéristiques principales

  • largeur - 450 mm

  • hauteur - 150 mm

  • forme de profilé - forme en U

  • modèle - connecteur intégré

  • traitement de la surface - zinc-aluminium galvanisé

Conditionnement

  • 3 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

3599079922278

Réf. Sonepar

00245992227

Réf. Fournisseur

201016

Marque

Lcm

largeur:

450 mm

hauteur:

150 mm

forme de profilé:

forme en U

modèle:

connecteur intégré

traitement de la surface:

zinc-aluminium galvanisé

matériau:

acier

couleur:

zinc

longueur:

3025 mm

section transversale utile:

69840 mm²

cloison intégrée:

sans

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

autre

type de test de charge selon IEC 61537:

type II

poids:

4.312 kg/m

température d'utilisation:

-20...120 °C

pays de fabrication:

FRANCE

Chemin de câbles fils Cablofil avec éclisse intégrée et bord sécurité FC Fasclic Auto+ - hauteur 150mm , largeur 450mm , longueur 3m - finition ZnAlu

Un produit Lcm

Découvrez toute la gamme Lcm