Lcm - Té 90 EZT - éclisse coudée T90 - pour chemins de câbles Cablofil - finition ZnNi - 840236

LEGRAND
CopieCopie
Lcm - Té 90 EZT - éclisse coudée T90 - pour chemins de câbles Cablofil - finition ZnNi

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

traitement de la surface:

zinc/nickel galvanisé/électrogalvanisé

Caractéristiques principales

  • adapté à la largeur du système de support de câble - 50...900 mm

  • modèle - raccord d'angle

  • connecteur articulé horizontal - Non

  • connecteur articulé vertical - Non

  • traitement de la surface - zinc/nickel galvanisé/électrogalvanisé

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3599079922506

Réf. Sonepar

00245992250

Réf. Fournisseur

840236

Marque

Lcm

adapté à la largeur du système de support de câble:

50...900 mm

modèle:

raccord d'angle

connecteur articulé horizontal:

Non

connecteur articulé vertical:

Non

traitement de la surface:

zinc/nickel galvanisé/électrogalvanisé

type de raccordement:

connecteur à vis

matériau:

acier

couleur:

zinc

adapté à un caniveau à grille:

Oui

adapté à une échelle de câble:

Non

adapté à un caniveau de câble:

Non

convient au fil d'un caniveau à grille:

3.9...6.9 mm

longueur:

225 mm

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

acier inoxydable, décapé:

Non

qualité du matériau:

autre

température d'utilisation:

-20...120 °C

pays de fabrication:

FRANCE

Éclisse coudée T 90 pour chemins de câbles fils Cablofil - pour largeurs 50mm à 900mm - finition ZnNi

Les Atouts de l'article:

Haute résistance à la corrosion : Classe 8 selon IEC 61537.Peut être utilisé pour faire un coude plat (courbure à 90 degrés) ou une jonction en T.CEM : contribution positive prouvéeContinuité électrique testée selon IEC 61 537, ABS (American Bureau of Shipping) et DNV (certification Det Norske Veritas)

Les Atouts de la gamme:

Cablofil, gamme de goulottes et des chemins de câbles métalliques, en fils d’acier soudés. Parfaits dans des ambiances intérieures et extérieures normales ou urbaines, en milieu agressif, marin, acide, sulfureux, alcalin, halogène en ambiance alimentaire.Le transport et la gestion des câbles sont gérés de manière efficace, évolutive et économique grâce aux systèmes Fasclic Auto +, chemins de câble pré-éclissé pour un montage rapide et sans outils et Faslock, composant sans outils pour la réalisation de courbes

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Lcm

Découvrez toute la gamme Lcm