Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Lcm - Éclisse droite ED 275 ZnNi - 558226

LEGRAND
CopieCopie
Lcm - Éclisse droite ED 275 ZnNi

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

traitement de la surface:

zinc/nickel galvanisé/électrogalvanisé

Caractéristiques principales

  • adapté à la largeur du système de support de câble - 50...900 mm

  • modèle - connecteur longitudinal

  • connecteur articulé horizontal - Non

  • connecteur articulé vertical - Non

  • traitement de la surface - zinc/nickel galvanisé/électrogalvanisé

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3599079922476

Réf. Sonepar

00245992252

Réf. Fournisseur

558226

Marque

Lcm

adapté à la largeur du système de support de câble:

50...900 mm

modèle:

connecteur longitudinal

connecteur articulé horizontal:

Non

connecteur articulé vertical:

Non

traitement de la surface:

zinc/nickel galvanisé/électrogalvanisé

type de raccordement:

connecteur à vis

matériau:

acier

couleur:

zinc

adapté à un caniveau à grille:

Oui

adapté à une échelle de câble:

Non

adapté à un caniveau de câble:

Non

convient au fil d'un caniveau à grille:

3.9...6.9 mm

longueur:

275 mm

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

acier inoxydable, décapé:

Non

qualité du matériau:

autre

température d'utilisation:

-20...120 °C

pays de fabrication:

FRANCE

Éclisse droite ED275 pour chemins de câbles fils Cablofil CF54 à CF150 et HDF105 - finition ZnNi

Un produit Lcm

Découvrez toute la gamme Lcm