Lcm - Accessoire polyvalent filaire 54/150 IN304L CABLOBEND - 220088

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Caractéristiques principales
largeur de caniveau de câble - 150 mm
hauteur de caniveau de câble - 54 mm
angle - ajustable
type de construction - coude articulé complet
matériau - acier inoxydable
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3599079933205
Réf. Sonepar
00245993320
Réf. Fournisseur
220088
Marque
Lcm
largeur de caniveau de câble:
150 mm
hauteur de caniveau de câble:
54 mm
angle:
ajustable
type de construction:
coude articulé complet
matériau:
acier inoxydable
couleur:
acier inoxydable (inox)
type coudé:
coude lisse
avec partie supérieure:
Non
perforation latérale:
Oui
perforation de montage dans le sol:
Oui
gabarit de trous NATO:
Non
modèle:
connecteur intégré
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
acier inoxydable, décapé:
Oui
qualité du matériau:
autre
température d'utilisation:
-20...120 °C
Un produit Lcm
Découvrez toute la gamme Lcm