Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

BEG - LC-Click-N 200-BR détecteur de mouvement 200°+ 360° brun IP54 Max. 12m - 91012

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

couleur:

marron

Caractéristiques principales

  • modèle - détecteur de mouvement

  • longueur de portée max. - 4 m

  • durée de marche max. - 20 min

  • angle de détection horizontal - 0...200 °

  • Puissance de coupure max. - 1000 W

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4007529910120

Réf. Sonepar

00319991012

Réf. Fournisseur

91012

Marque

BEG

modèle:

détecteur de mouvement

longueur de portée max.:

4 m

durée de marche max.:

20 min

angle de détection horizontal:

0...200 °

Puissance de coupure max.:

1000 W

couleur:

marron

type de capteur:

infrarouge

avec interface DALI:

Non

régulation de la lumière:

Non

commande HVAC:

Non

marche forcée:

Non

arrêt forcé:

Oui

spécial animaux:

Non

protection au ras du mur:

Oui

interconnectable:

Non

angle de balayage:

200 °

hauteur de montage optimale:

2.5 m

surveillance de cage d'escalier:

Oui

commutateur de pontage:

Non

pays de fabrication:

CHINE

portée de présence max.:

6

champ de détection de diamètre au sol:

10 m

adapté pour une transmission sans fil:

Non

commandable à distance:

Non

avec télécommande:

Non

sensibilité ajustable:

Non

luminosité de déclenchement ajustable:

Non

avec voyant:

Non

auto-apprentissage de la fonction luminosité:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

possibilité de cablage d'un variateur déporté:

Non

mode de pose:

saillie

type de connexion:

borne à vis

matériau:

plastique

qualité du matériau:

autre

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

traitement antibactérien:

Non

numéro RAL (équivalent):

8014

transparent:

Non

indice de protection (IP):

IP54

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

type de tension:

AC

fréquence:

50...60 Hz

durée de marche min.:

4 s

déclenchement retardé:

0 s

enclenchement retardé:

0 s

plage de rotation du capteur, horizontale:

-45...45 °

plage de rotation du capteur, verticale:

-20...20 °

luminosité de déclenchement:

2...500 lx

puissance max. de commutation LED:

200 W

adapté à une charge C:

Non

température:

-25...50 °C

nombre de zones de détection:

250

courant de démarrage max.:

165 A

courant de démarrage min.:

0 A

courant de veille:

2 mA

commande auxiliaire possible:

Non

fonction d'alarme:

Non

largeur:

78 mm

hauteur:

80 mm

profondeur:

103 mm

diamètre:

78 mm

largeur d'encastrement:

78 mm

profondeur d'encastrement:

0 mm

longueur d’encastrement:

103 mm

diamètre d'encastrement:

0 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

0 mm

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

avec détection du champ arrière:

Non

montage mural:

Oui

tension nominale (Un):

110...240 V

avec capteur acoustique:

Non

avec câble de raccordement:

Non

longueur de câble de raccordement:

0 mm

LC-Click-N 200-BR détecteur de mouvement LC-Click 200° + 360° brun type de pose: mural champ de détection: 200° horizontal et 360° en vertical zones de détection h=2,50m: de biais 12m, frontale 4 m, verticale 2m canal 1 : 1000W cos 1

Un produit BEG

Découvrez toute la gamme BEG