Simon - Goulotte 130x55 K45 - Lg 2m - Aluminium anodisé - (Prix/Metre) - TK11102/8

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 130 mm
profondeur - 55 mm
longueur - 2000 mm
matériau - aluminium
couleur - aluminium
Conditionnement
1 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
8421053264218
Réf. Sonepar
00395602799
Réf. Fournisseur
TK11102/8
Marque
Simon
largeur:
130 mm
profondeur:
55 mm
longueur:
2000 mm
matériau:
aluminium
couleur:
aluminium
sans halogène:
Oui
indice de protection contre les chocs (IK):
IK09
nombre de couvercles:
2
couvercle inclus:
Oui
largeur du couvercle 1:
45 mm
largeur du couvercle 2:
45 mm
symétrique:
Oui
type rectangulaire:
Oui
qualité du matériau:
autre
traitement antibactérien:
Non
numéro RAL:
7035
finition du panneau arrière (intérieur):
perforé
feuille de protection:
Oui
perforation de montage dans le sol:
Oui
avec agrafe pour tenue de câble:
Oui
indice de protection (IP):
IP4X