Unex - Chemin de câbles fond perforé gris RAL7035 60x200 U23X - 66200
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
largeur:
200 mmCaractéristiques principales
largeur - 200 mm
hauteur - 60 mm
longueur - 3000 mm
matériau - plastique
traitement de la surface - autre
Conditionnement
3 mètre(s)
Article en stock standard
EAN
Réf. Sonepar
00425000010
Réf. Fournisseur
66200
Marque
Unex
largeur:
200 mm
hauteur:
60 mm
longueur:
3000 mm
matériau:
plastique
traitement de la surface:
autre
perforation de montage dans le sol:
Oui
épaisseur de matériau:
4 mm
section transversale utile:
9945 mm²
avec partie supérieure:
Non
perforation latérale:
Non
gabarit de trous NATO:
Non
modèle:
sans connecteur
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
qualité du matériau:
PVC
couleur:
gris
numéro RAL:
7035
poids:
1.951 kg/m
type de test de charge selon IEC 61537:
type I
longueur de travail:
3000 mm
pays de fabrication:
ESPAGNE
température d'utilisation:
-20...60 °C
espacement possible des supports:
0.5...1.5 m
charge de travail sécurisée max. selon IEC61537 avec dist. supports de 0,5m:
220 N/m
charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 1,0m:
220 N/m
charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 1,5m:
220 N/m
Un produit Unex
Découvrez toute la gamme Unex