Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Unex - Chemin de câbles fond perforé gris RAL7035 100x300 U23X - 66320

UNEX APARELLAJE ELECTRICO SL
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

largeur:

300 mm
Voir les options disponibles75 mm
Voir les options disponibles100 mm
Voir les options disponibles150 mm

hauteur:

100 mm

Caractéristiques principales

  • largeur - 300 mm

  • hauteur - 100 mm

  • longueur - 3000 mm

  • matériau - plastique

  • traitement de la surface - autre

Conditionnement

  • 3 mètre(s)

  • Article en stock standard

EAN

Réf. Sonepar

00425000018

Réf. Fournisseur

66320

Marque

Unex

largeur:

300 mm

hauteur:

100 mm

longueur:

3000 mm

matériau:

plastique

traitement de la surface:

autre

perforation de montage dans le sol:

Oui

épaisseur de matériau:

5 mm

section transversale utile:

25330 mm²

avec partie supérieure:

Non

perforation latérale:

Non

gabarit de trous NATO:

Non

modèle:

sans connecteur

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

PVC

couleur:

gris

numéro RAL:

7035

poids:

4.006 kg/m

type de test de charge selon IEC 61537:

type I

longueur de travail:

3000 mm

pays de fabrication:

ESPAGNE

température d'utilisation:

-20...60 °C

espacement possible des supports:

0.5...1.5 m

charge de travail sécurisée max. selon IEC61537 avec dist. supports de 0,5m:

561 N/m

charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 1,0m:

561 N/m

charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 1,5m:

561 N/m

Chemin de câbles fond perforé gris RAL7035 100x300 U23X. Pour installations intérieures et extérieures exposées aux intempéries.

Un produit Unex

Découvrez toute la gamme Unex