Unex - Goulotte IK10 (3m) 40x40 blanc RAL9010 U23X - 73020-2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
largeur:
40 mmCaractéristiques principales
largeur - 40 mm
hauteur - 40 mm
longueur - 3000 mm
couleur - blanc
matériau - plastique
Conditionnement
3 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
8428884048703
Réf. Sonepar
00425000154
Réf. Fournisseur
73020-2
Marque
Unex
largeur:
40 mm
hauteur:
40 mm
longueur:
3000 mm
couleur:
blanc
matériau:
plastique
traitement de la surface:
autre
sans halogène:
Non
nombre de cloisons fixes:
0
nombre de cloisons enfichables:
0
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
section transversale utile:
1020 mm²
qualité du matériau:
PVC
traitement antibactérien:
Non
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
transparent:
Non
numéro RAL:
9010
type de fixation:
perforation du fond
finition du couvercle:
séparé
avec agrafe pour tenue de câble:
Oui
pays de fabrication:
ESPAGNE
avec connecteur de conduit:
Non
livraison sur rouleau:
Non
estampages:
Oui
indice de protection (IP):
IP40
température d'utilisation:
-25...60 °C
Un produit Unex
Découvrez toute la gamme Unex