Unex - Moulure avec 1 cloison blanc RAL9010 16x30 U23X - 78083-2

UNEX APARELLAJE ELECTRICO SL
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

largeur:

30 mm
Voir les options disponibles12 mm
Voir les options disponibles22 mm
Voir les options disponibles75 mm

hauteur:

16 mm
Voir les options disponibles7 mm

Caractéristiques principales

  • largeur - 30 mm

  • hauteur - 16 mm

  • longueur - 2000 mm

  • couleur - blanc

  • matériau - plastique

Conditionnement

  • 2 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

8428884044354

Réf. Sonepar

00425000406

Réf. Fournisseur

78083-2

Marque

Unex

largeur:

30 mm

hauteur:

16 mm

longueur:

2000 mm

couleur:

blanc

matériau:

plastique

traitement de la surface:

autre

sans halogène:

Non

nombre de cloisons fixes:

1

nombre de cloisons enfichables:

0

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

section transversale utile:

272 mm²

qualité du matériau:

PVC

traitement antibactérien:

Non

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

transparent:

Non

numéro RAL:

9010

type de fixation:

perforation du fond

finition du couvercle:

séparé

avec agrafe pour tenue de câble:

Non

pays de fabrication:

ESPAGNE

avec connecteur de conduit:

Non

livraison sur rouleau:

Non

estampages:

Oui

indice de protection (IP):

IP40

température d'utilisation:

-5...60 °C

Moulure avec 1 cloison blanc RAL9010 16x30 U23X. Pour la distribution des fils ou câbles d'énergie et de télécommunications et l?adaptation d?appareillages.

Un produit Unex

Découvrez toute la gamme Unex