🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Unex - Goulotte pour climatisation blanc RAL9010 60x110 U23X - 30033-2

UNEX APARELLAJE ELECTRICO SL
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

largeur:

110 mm

hauteur:

60 mm
Voir les options disponibles40 mm

Caractéristiques principales

  • largeur - 110 mm

  • hauteur - 60 mm

  • longueur - 2000 mm

  • couleur - blanc

  • matériau - plastique

Conditionnement

  • 2 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

8428884047850

Réf. Sonepar

00425000494

Réf. Fournisseur

30033-2

Marque

Unex

largeur:

110 mm

hauteur:

60 mm

longueur:

2000 mm

couleur:

blanc

matériau:

plastique

traitement de la surface:

autre

sans halogène:

Non

nombre de cloisons fixes:

0

nombre de cloisons enfichables:

0

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

section transversale utile:

4780 mm²

qualité du matériau:

PVC

traitement antibactérien:

Non

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

transparent:

Non

numéro RAL:

9010

type de fixation:

perforation du fond

finition du couvercle:

séparé

avec agrafe pour tenue de câble:

Oui

feuille de protection:

Oui

avec connecteur de conduit:

Non

livraison sur rouleau:

Non

estampages:

Oui

indice de protection (IP):

IP2X

température d'utilisation:

-25...60 °C

Goulotte pour climatisation blanc RAL9010 60x110 U23X. Pour la conduction des câbles et conduits et la bonne finition, des installations de climatisation réalisées avec des appareils de type Split.

Les Atouts de l'article:

Profilé de section rectangulaire pour faciliter les découpes

Les Atouts de la gamme:

La gamme de goulottes 30 en U23X couleur blanc RAL 9010 est conçue pour la distribution et la bonne finition des installations de climatisation réalisées avec des appareils de type Split.
6 dimensions disponibles de 30x40 à 60x110.
3 profondeurs disponibles 30, 40 et 60 mm.
Les profilés sont livrés couvercles montés.
Pour installations intérieures et extérieures.
Très bon comportement aux intempéries et aux UV.
Film de protection transport et chantier sur le socle et son couvercle.
Système de goulottes avec agrafes pré-montées tous les 0,5m.
Gamme complète de composants pour une finition propre et soignée.
Ouverture du couvercle avec un outil.
Peut se peindre pour une parfaite intégration.
Matériau isolant.

Quelques mots du fabricant :

Unex : Keeping you safer

Un produit Unex

Découvrez toute la gamme Unex