Unex - Goulotte de câblage gris RAL7030 42x20 U23X - 40.20.77

UNEX APARELLAJE ELECTRICO SL
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

hauteur:

42 mm
Voir les options disponibles33 mm
Voir les options disponibles80 mm
Voir les options disponibles100 mm

largeur:

20 mm
Voir les options disponibles80 mm
Voir les options disponibles100 mm
Voir les options disponibles120 mm
Voir les options disponibles150 mm

couleur:

gris
Voir les options disponiblesbleu

Caractéristiques principales

  • hauteur - 42 mm

  • largeur - 20 mm

  • longueur - 2000 mm

  • couleur - gris

  • type de fixation - perforation du fond

Conditionnement

  • 2 mètre(s)

  • Article en stock standard

EAN

Réf. Sonepar

00425000586

Réf. Fournisseur

40.20.77

Marque

Unex

hauteur:

42 mm

largeur:

20 mm

longueur:

2000 mm

couleur:

gris

type de fixation:

perforation du fond

sans halogène:

Non

matériau:

PVC

diamètre:

4.2 mm

distance entre les fentes:

6 mm

largeur de rainure:

4 mm

finition de paroi latérale:

rainuré

autoextinguible:

Oui

flexible:

Non

section transversale utile:

586 mm²

avec partie supérieure:

Oui

numéro RAL:

7030

pays de fabrication:

ESPAGNE

Goulotte de câblage gris RAL7030 42x20 U23X. Pour le câblage d'armoires électriques et de communication avec possibilité de montage suspendu.

Un produit Unex

Découvrez toute la gamme Unex