Unex - Goulotte de câblage gris RAL7030 80x80 U23X - 80.80.77
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
hauteur:
80 mmlargeur:
80 mmCaractéristiques principales
hauteur - 80 mm
largeur - 80 mm
longueur - 2000 mm
couleur - gris
type de fixation - perforation du fond
Conditionnement
2 mètre(s)
Article en stock standard
EAN
Réf. Sonepar
00425000602
Réf. Fournisseur
80.80.77
Marque
Unex
hauteur:
80 mm
largeur:
80 mm
longueur:
2000 mm
couleur:
gris
type de fixation:
perforation du fond
sans halogène:
Non
matériau:
PVC
diamètre:
4.2 mm
distance entre les fentes:
6 mm
largeur de rainure:
4 mm
finition de paroi latérale:
rainuré
autoextinguible:
Oui
flexible:
Non
section transversale utile:
5630 mm²
avec partie supérieure:
Oui
numéro RAL:
7030
pays de fabrication:
ESPAGNE
Un produit Unex
Découvrez toute la gamme Unex