Unex - Goulotte de câblage gris RAL7035 60X30 U43X sans halogènes - 60.30.88
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Caractéristiques principales
hauteur - 60 mm
largeur - 30 mm
longueur - 2000 mm
couleur - gris
type de fixation - perforation du fond
Conditionnement
2 mètre(s)
Article en stock standard
EAN
Réf. Sonepar
00425000680
Réf. Fournisseur
60.30.88
Marque
Unex
hauteur:
60 mm
largeur:
30 mm
longueur:
2000 mm
couleur:
gris
type de fixation:
perforation du fond
sans halogène:
Oui
matériau:
autre
diamètre:
4.2 mm
distance entre les fentes:
6 mm
largeur de rainure:
4 mm
finition de paroi latérale:
rainuré
autoextinguible:
Oui
flexible:
Non
section transversale utile:
1387 mm²
avec partie supérieure:
Oui
numéro RAL:
7035
pays de fabrication:
ESPAGNE
Un produit Unex
Découvrez toute la gamme Unex