Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Unex - Chemin de câbles fond plein gris RAL7038 60x100 U48X sans halogènes - 66101-48

UNEX APARELLAJE ELECTRICO SL
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

largeur:

100 mm
Voir les options disponibles400 mm
Voir les options disponibles600 mm

hauteur:

60 mm
Voir les options disponibles100 mm

Caractéristiques principales

  • largeur - 100 mm

  • hauteur - 60 mm

  • longueur - 3000 mm

  • matériau - plastique

  • traitement de la surface - autre

Conditionnement

  • 3 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00425001109

Réf. Fournisseur

66101-48

Marque

Unex

largeur:

100 mm

hauteur:

60 mm

longueur:

3000 mm

matériau:

plastique

traitement de la surface:

autre

perforation de montage dans le sol:

Oui

épaisseur de matériau:

4 mm

section transversale utile:

4370 mm²

avec partie supérieure:

Non

perforation latérale:

Non

gabarit de trous NATO:

Non

modèle:

sans connecteur

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

autre

couleur:

gris

numéro RAL:

7038

poids:

1.106 kg/m

type de test de charge selon IEC 61537:

type I

longueur de travail:

3000 mm

type de connecteur:

vissé

température d'utilisation:

-20...90 °C

espacement possible des supports:

0.5...1.5 m

charge de travail sécurisée max. selon IEC61537 avec dist. supports de 0,5m:

105 N/m

charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 1,0m:

105 N/m

charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 1,5m:

105 N/m

Chemin de câbles fond plein gris RAL7038 60x100 U48X sans halogènes. Pour installations intérieures et extérieures exposées aux intempéries.

Les Atouts de l'article:

Profilé de section rectangulaire et à fond plat, pour faciliter la mise en œuvre et le positionnement des cables sur toute la largeur.

Les Atouts de la gamme:

La gamme isolante 66 en U48X est conçue pour le cheminement des câbles dans tous types d'applications, en particulier celles où la température peut dépasser 60°C, et celles où une solution sans halogènes est exigée.
Très bon comportement aux intempéries et aux U.V.
Excellente tenue à la corrosion et aux agressions chimiques.
Isolante, elle ne nécessite pas de mise à la terre, et protège les personnes des contacts indirects.
Simple à mettre en œuvre et à travailler, les découpes sont non blessantes pour les mains et les câbles.
Conçue pour travailler à 100% de remplissage.
Grande résistance aux chocs même à basse température : 20 Joules de -20°C à + 90°C et IK10 avec couvercle et agrafes.
Prêt à peindre.

Quelques mots du fabricant :

Unex : Keeping you safer

Un produit Unex

Découvrez toute la gamme Unex