Unex - Echelle à câbles isolante RAL7035 85x200 U23X - 67200-04
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
hauteur - 85 mm
largeur - 200 mm
longueur - 3000 mm
couleur - gris
qualité du matériau - PVC
Conditionnement
3 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00425001188
Réf. Fournisseur
67200-04
Marque
Unex
hauteur:
85 mm
largeur:
200 mm
longueur:
3000 mm
couleur:
gris
qualité du matériau:
PVC
finition du longeron latéral:
profil (ouvert)
finition d'échelon:
profil perforé
poids:
3.047 kg/m
perforation latérale:
Oui
fixation des échelons:
cliqué
section transversale utile:
7060 mm²
entraxe entre les échelons:
300 mm
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
matériau:
plastique
traitement de la surface:
autre
numéro RAL:
7035
type de test de charge selon IEC 61537:
type I
longueur de travail:
3000 mm
échelle à câble verticale:
Oui
pays de fabrication:
ESPAGNE
espacement possible des supports:
0.5...3 m
charge de travail sécurisée max. selon IEC61537 avec dist. supports de 0,5m:
833 N/m
charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 1,0m:
833 N/m
charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 1,5m:
833 N/m
charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 2,0m:
342 N/m
charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 2,5m:
215 N/m
charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 3,0m:
152 N/m
Un produit Unex
Découvrez toute la gamme Unex