Unex - Goulotte de câblage bleu RAL5012 100x80 U23X - 7710080-06
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
hauteur:
100 mmlargeur:
80 mmCaractéristiques principales
hauteur - 100 mm
largeur - 80 mm
longueur - 2000 mm
couleur - bleu
type de fixation - perforation du fond
Conditionnement
2 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00425001322
Réf. Fournisseur
7710080-06
Marque
Unex
hauteur:
100 mm
largeur:
80 mm
longueur:
2000 mm
couleur:
bleu
type de fixation:
perforation du fond
sans halogène:
Non
matériau:
PVC
diamètre:
4.2 mm
distance entre les fentes:
6 mm
largeur de rainure:
4 mm
finition de paroi latérale:
rainuré
autoextinguible:
Oui
flexible:
Non
section transversale utile:
7110 mm²
avec partie supérieure:
Oui
numéro RAL:
5012
pays de fabrication:
ESPAGNE
Un produit Unex
Découvrez toute la gamme Unex