Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Unex - Angle extérieur de goulotte de climatisation blanc RAL9010 45x75 U24X - 31271-02

UNEX APARELLAJE ELECTRICO SL
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

hauteur:

45 mm
Voir les options disponibles60 mm
Voir les options disponibles95 mm

largeur:

75 mm
Voir les options disponibles100 mm
Voir les options disponibles140 mm

Caractéristiques principales

  • hauteur - 45 mm

  • largeur - 75 mm

  • modèle - partie supérieure

  • angle - 90...90 °

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

8428884040899

Réf. Sonepar

00425404089

Réf. Fournisseur

31271-02

Marque

Unex

hauteur:

45 mm

largeur:

75 mm

modèle:

partie supérieure

angle:

90...90 °

couleur:

blanc

feuille de protection:

Non

sans halogène:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

PVC

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

autre

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

type de fixation:

encliquetable

numéro RAL:

9010

indice de protection (IP):

IP2X

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

température d'utilisation:

-5...60 °C

pays de fabrication:

ESPAGNE

Angle extérieur de goulotte de climatisation blanc RAL9010 45x75 U24X. Pour garantir le recouvrement des découpes. La conception des éléments de finition permet de respecter les rayons de courbure des conduits.

Un produit Unex

Découvrez toute la gamme Unex