Europole - Rail de fixation souple 1,2m inox pour Wall washer WALL FLEX - 3940

SEET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier inoxydable (inox)

  • couleur - acier inoxydable (inox)

  • largeur - 24.3 mm

  • longueur - 1200 mm

  • hauteur - 14.5 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3666592117624

Réf. Sonepar

00584211762

Réf. Fournisseur

3940

Marque

Europole

matériau:

acier inoxydable (inox)

couleur:

acier inoxydable (inox)

largeur:

24.3 mm

longueur:

1200 mm

hauteur:

14.5 mm

pays de fabrication:

CHINE

Accessoire pour wall washer WALL FLEX : Rail de fixation souple 1,2 mètres, couleur inox. Matériau : inox. Vendu à l'unité.

Les Atouts de l'article:

Accessoire pour wall washer EUROPOLE WALL FLEX : Rail de fixation souple, couleur inox. Matériau : inox. Type de fixation : se visse sur le support. Vendu à l'unité. Utilisation : extérieur



Quelques mots du fabricant :

Notre entreprise se distingue dans la fabrication de solutions sur-mesure qui allient qualité et innovation. Nous portons notre attention sur la compréhension des besoins uniques de nos clients pour créer des produits personnalisés qui dépassent leurs attentes.
Notre engagement envers la performance se reflète dans chaque détail, de la conception à la fabrication, assurant ainsi des solutions adaptées qui incarnent la combinaison parfaite entre l’art du sur-mesure et l’efficience du luminaire.

Un produit Europole

Découvrez toute la gamme Europole