Europole - LAMPE LED GU10 - BLUETOOTH MESH RGB+TW 2700K-6000K 5W 38° 230VAC - 406338

SEET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • Culot - GU10

  • flux lumineux - 100...100 lm

  • puissance de la lampe - 4...4 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 25 lm/W

  • température de couleur - 2700...6000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3666592019461

Réf. Sonepar

00584406338

Réf. Fournisseur

406338

Marque

Europole

Culot:

GU10

flux lumineux:

100...100 lm

puissance de la lampe:

4...4 W

efficacité lumineuse de la lampe:

25 lm/W

température de couleur:

2700...6000 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

durée de vie nominale moyenne:

20000 h

angle de rayonnement:

38...38 °

type de tension:

AC

couleur:

multicolore

couleur du boîtier/corps:

blanc

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM5

indice de protection (IP):

IP20

commande à distance possible:

Oui

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

pays de fabrication:

CHINE

LAMPE LED GU10 - BLUETOOTH MESH RGB+TW 2700K-6000K, IRC>80, 5W, optique 38°, 230VAC, GU10, classe de protection II. Durée de vie : 20000h. Dimmable : Oui, variation wireless via application EUROPOLE BLUETOOTH MESH.

Les Atouts de l'article:

LAMPE LED GU10 - BLUETOOTH MESH EUROPOLE RGB+TW 2700K-6000K, IRC>80, 5W, optique 38°, 230VAC, GU10, classe de protection II. Durée de vie : 20000h. Dimmable : Oui, variation wireless via application EUROPOLE BLUETOOTH MESH. Jusqu'à 250 produits synchronisés. Installation de 30 à 50m linéaire sans obstacle entre le premier et le dernier produit. 10m max. entre chaque produit. 10m max. entre le smartphone et le produit connecté. Protocole utilisé : Bluetooth Mesh, commande à distance : Oui, interface de communication : via application EUROPOLE BLUETOOTH MESH ou télécommande Bluetooth MESH (non incluse)

Quelques mots du fabricant :

Notre entreprise se distingue dans la fabrication de solutions sur-mesure qui allient qualité et innovation. Nous portons notre attention sur la compréhension des besoins uniques de nos clients pour créer des produits personnalisés qui dépassent leurs attentes.
Notre engagement envers la performance se reflète dans chaque détail, de la conception à la fabrication, assurant ainsi des solutions adaptées qui incarnent la combinaison parfaite entre l’art du sur-mesure et l’efficience du luminaire.

Un produit Europole

Découvrez toute la gamme Europole