Hellermanntyton - Pièce thermo double Y à 30° , Ø entrée/sortie 30.4 /15.2 / 30.4 /15.2 mm - 413-10003
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre d'arbre avant rétrécissement - 30.4 mm
modèle - pour câbles et conducteurs 2 brins
type - rétrécissable à chaud
température de fonctionnement - -75...150 °C
diamètre d'arbre après rétrécissement - 15.2 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5022660424632
Réf. Sonepar
00816042463
Réf. Fournisseur
413-10003
Marque
Hellermanntyton
diamètre d'arbre avant rétrécissement:
30.4 mm
modèle:
pour câbles et conducteurs 2 brins
type:
rétrécissable à chaud
température de fonctionnement:
-75...150 °C
diamètre d'arbre après rétrécissement:
15.2 mm
longueur totale après rétrécissement:
88.9 mm
diamètre interne avant rétrécissement:
30.4 mm
diamètre interne après rétrécissement:
15.2 mm
Les Atouts de l'article:
Pièce moulée thermorétractable utilisée pour les faisceaux de câbles électriques et électroniques.