Thermador - Bouteille de mélange 100 L - pose murale et jaquette skaï et 4 piquages par côté - BMEL100SK

THERMADOR
CopieCopie
Thermador - Bouteille de mélange 100 L - pose murale et jaquette skaï et 4 piquages par côté

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

mode de pose:

modèle vertical
Voir les options disponiblessuspendu

contenu:

100 l
Voir les options disponibles25 l
Voir les options disponibles50 l

Caractéristiques principales

  • mode de pose - modèle vertical

  • contenu - 100 l

  • pression de travail max. - 6 bar

  • température max. - 110 °C

  • type raccordement 1 - filetage intérieur

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3523830019259

Réf. Sonepar

00928506553

Réf. Fournisseur

BMEL100SK

Marque

Thermador

mode de pose:

modèle vertical

contenu:

100 l

pression de travail max.:

6 bar

température max.:

110 °C

type raccordement 1:

filetage intérieur

convient pour chauffage central:

Oui

adapté aux climatiseurs:

Oui

convient pour pompe à chaleur:

Oui

matériau fût:

acier

protection de la paroi intérieure:

non traité

protection de surface extérieure:

non traité

matériau de la surface:

autre

avec isolation:

Oui

matériau isolant:

PUR (polyuréthane)

hauteur:

954 mm

diamètre:

450 mm

diamètre sans isolation:

400 mm

dimension de raccordement 1:

1 1/4 pouce

type raccordement 2:

filetage intérieur

pays de fabrication:

ITALIE

raccordement élément électrique:

autre

avec connexion à un capteur de température:

Oui

nombre de raccordement pour capteurs de température:

3

taille de raccordement du capteur de température:

1/2 pouce

Bouteille de mélange de 100 litres destinée aux systèmes de chauffage et de rafraîchissement. Corps acier et jaquette bleue en skaï. 4 piquages de chaque côté et un piquage 1"1/2 pour thermoplongeur.Fixation murale, livrée sans bouchons.

Quelques mots du fabricant :

Thermador SAS commercialise des gammes de produits pour le chauffage central, la plomberie et le sanitaire.
Nous apportons des solutions à tous les types d'installations : domestiques, collectives, tertiaires... aussi bien dans le neuf qu'en rénovation.
La diversité de nos gammes de chauffage vous permet d'équiper tous les réseaux quel que soit le générateur : biomasse, gaz, fioul, PAC ou solaire.

Un produit Thermador

Découvrez toute la gamme Thermador