Festilight - ORIGINE-Motif poteau H3,00mxL1,20m, LED blanc pétillant, 230V - 43130LED-P0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
couleur de la lumière:
blancCaractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP66
puissance de raccordement - 18.4 W
couleur de la lumière - blanc
couleur - multicolore
nombre de points lumineux - 160
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700185607526
Réf. Sonepar
01183000261
Réf. Fournisseur
43130LED-P0
Marque
Festilight
indice de protection (IP):
IP66
puissance de raccordement:
18.4 W
couleur de la lumière:
blanc
couleur:
multicolore
nombre de points lumineux:
160
tension nominale (Un):
230...230 V
convient pour utilisation à l’extérieur:
Oui
largeur:
1200 mm
hauteur/profondeur:
3000 mm
pays de fabrication:
UNION EUROPEENNE
Un produit Festilight
Découvrez toute la gamme Festilight