🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil
fin de vie

Festilight - Flocon pailleté, Ø20 cm, Or, INT/EXT - 93360

FESTILIGHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

couleur de la lumière:

ambre/ambre jaune
Voir les options disponiblesbleu
Voir les options disponiblesrouge

couleur:

autre
Voir les options disponiblesbleu
Voir les options disponiblesrouge

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • couleur de la lumière - ambre/ambre jaune

  • couleur - autre

  • convient pour utilisation à l’extérieur - Oui

  • largeur - 200 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700185631613

Réf. Sonepar

01183093360

Réf. Fournisseur

93360

Marque

Festilight

modèle:

autre

couleur de la lumière:

ambre/ambre jaune

couleur:

autre

convient pour utilisation à l’extérieur:

Oui

largeur:

200 mm

hauteur/profondeur:

200 mm

diamètre:

200 mm

FLOCON - Décor flocon en PVC pailleté couleur or mesure 20 cm de diamètre. Le système de fixation du flocon est à ajouter. Il est conçu aussi bien pour l'intérieur que pour l'extérieur.

Les Atouts de l'article:

FLOCON Flocon pailleté Ø 20cm or, Paillette haute brillance

Un produit Festilight

Découvrez toute la gamme Festilight