Festilight - ORIGINE-Motif poteau H1,60mxL0,80m, LED blanc chaud pétillant, 230V - 43129LED-P9

FESTILIGHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

couleur de la lumière:

ambre/ambre jaune

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP66

  • puissance de raccordement - 13.8 W

  • couleur de la lumière - ambre/ambre jaune

  • couleur - multicolore

  • nombre de points lumineux - 150

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700185607427

Réf. Sonepar

01183561709

Réf. Fournisseur

43129LED-P9

Marque

Festilight

indice de protection (IP):

IP66

puissance de raccordement:

13.8 W

couleur de la lumière:

ambre/ambre jaune

couleur:

multicolore

nombre de points lumineux:

150

tension nominale (Un):

230...230 V

convient pour utilisation à l’extérieur:

Oui

largeur:

800 mm

hauteur/profondeur:

1600 mm

pays de fabrication:

UNION EUROPEENNE

ORIGINE - Motif poteau mesure 1,60m de haut pour 0,80m de large.Il est illuminé par des LED blanc chaud pétillant. 7,50kg, intérieur/extérieur 230V.

Un produit Festilight

Découvrez toute la gamme Festilight