🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil
fin de vie

Festilight - LUNA-Motif poteau H2xL0,6m, LED blanc bleu pét, 230V - 43158LED-P03

FESTILIGHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

couleur de la lumière:

multicolore

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP44

  • puissance de raccordement - 45.6 W

  • couleur de la lumière - multicolore

  • couleur - multicolore

  • nombre de points lumineux - 390

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700185607366

Réf. Sonepar

01183561788

Réf. Fournisseur

43158LED-P03

Marque

Festilight

indice de protection (IP):

IP44

puissance de raccordement:

45.6 W

couleur de la lumière:

multicolore

couleur:

multicolore

nombre de points lumineux:

390

tension nominale (Un):

230...230 V

convient pour utilisation à l’extérieur:

Oui

largeur:

600 mm

hauteur/profondeur:

2000 mm

LUNA - Motif poteau au rendu tendance mesure 2m de haut pour 0,6m de large.Il est illuminé par des LED blanc et bleu pétillant 230V. 6,5kg, intérieur/extérieur.

Les Atouts de l'article:

LUNA Motif H2,00m x 0,60m Bleu pétillant 230V Cordon pétillant

Les Atouts de la gamme:

COLLECTION DÉLICATE: Apportez une décoration subtile à vos extérieurs en combinant tradition et élégance. Cette collection, composée de motifs aériens, offrira une ambiance épurée à votre décor !

Un produit Festilight

Découvrez toute la gamme Festilight