Festilight - PINE TREE-Sapin artificiel, H4,00m Ø 1,83m, 4061 brins vert, LED blanc - 70173-0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
couleur de la lumière:
blancCaractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP44
puissance de raccordement - 40 W
couleur de la lumière - blanc
couleur - vert
nombre de points lumineux - 1300
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700185627265
Réf. Sonepar
01183562726
Réf. Fournisseur
70173-0
Marque
Festilight
indice de protection (IP):
IP44
puissance de raccordement:
40 W
couleur de la lumière:
blanc
couleur:
vert
nombre de points lumineux:
1300
tension nominale (Un):
31...31 V
convient pour utilisation à l’extérieur:
Oui
largeur:
1830 mm
hauteur/profondeur:
4000 mm
diamètre:
1830 mm
pays de fabrication:
CHINE
Un produit Festilight
Découvrez toute la gamme Festilight