Festilight - Guirlande Guinguette filament LED, 10 Ampoules 49Lm, L.4,5m - 50358-BM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
couleur de la lumière:
multicoloreCaractéristiques principales
modèle - guirlande lumineuse
indice de protection (IP) - IP44
puissance de raccordement - 4.6 W
couleur de la lumière - multicolore
couleur - noir
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700185650768
Réf. Sonepar
01183565076
Réf. Fournisseur
50358-BM
Marque
Festilight
modèle:
guirlande lumineuse
indice de protection (IP):
IP44
puissance de raccordement:
4.6 W
couleur de la lumière:
multicolore
couleur:
noir
longueur totale:
4.5 m
nombre de points lumineux:
10
tension nominale (Un):
230...230 V
convient pour utilisation à l’extérieur:
Oui
pays de fabrication:
CHINE
Un produit Festilight
Découvrez toute la gamme Festilight