Festilight - Original -Guirlande fixe, capsØ8mm, L.10m, 100 LED bleu fixe, Câble noir - 50385-1-B3-Z

FESTILIGHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

couleur de la lumière:

bleu

Caractéristiques principales

  • modèle - guirlande lumineuse

  • indice de protection (IP) - IP66

  • puissance de raccordement - 9.2 W

  • couleur de la lumière - bleu

  • couleur - noir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3700185655756

Réf. Sonepar

01183565575

Réf. Fournisseur

50385-1-B3-Z

Marque

Festilight

modèle:

guirlande lumineuse

indice de protection (IP):

IP66

puissance de raccordement:

9.2 W

couleur de la lumière:

bleu

couleur:

noir

longueur totale:

10 m

nombre de points lumineux:

100

tension nominale (Un):

230...230 V

convient pour utilisation à l’extérieur:

Oui

diamètre:

8 mm

pays de fabrication:

CHINE

ORIGINAL, guirlande de 10m de long, 100 LED bleu, LED fixe ultra lumineuse, caps 8mm, câble noir, IP66, usage intérieur et extérieur, IP66. 230V, elle est raccordable 10 fois avec notre collection InfiniLight Pro.

Les Atouts de l'article:

ORIGINAL Guirlande LED 10m, 100 LED Bleu, câble noir 230V raccordable. LED fixe, ultra-lumineuse : LED de haute qualité, Ø 8mm, construction à diffusion multidirectionnelle qui assure une parfaite répartition de la lumière, eclat

Les Atouts de la gamme:

INFINI'LIGHT PRO: Produits incontournables de notre gamme 230V raccordable et personnalisable! Mixez tous nos produits et tous nos effets sur une seule alimentation électrique grâce à leur connectique unique.

Quelques mots du fabricant :

Avec plus de 25 ans d’expérience, Festilight est une entreprise française spécialisée dans la conception et la production de décoration lumineuse et festive pour les collectivités et les espaces commerciaux.

Un produit Festilight

Découvrez toute la gamme Festilight