Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Festilight - Original - Guirlande fixe, capsØ8mm, L.10m, 100 LED bleu fixe, Câble blanc - 50385-1-W3-Z

FESTILIGHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

couleur de la lumière:

bleu
Voir les options disponiblesambre/ambre jaune
Voir les options disponiblesmulticolore

couleur:

blanc
Voir les options disponiblesnoir

Caractéristiques principales

  • modèle - guirlande lumineuse

  • indice de protection (IP) - IP66

  • puissance de raccordement - 9.2 W

  • couleur de la lumière - bleu

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700185655794

Réf. Sonepar

01183565579

Réf. Fournisseur

50385-1-W3-Z

Marque

Festilight

modèle:

guirlande lumineuse

indice de protection (IP):

IP66

puissance de raccordement:

9.2 W

couleur de la lumière:

bleu

couleur:

blanc

longueur totale:

10 m

nombre de points lumineux:

100

tension nominale (Un):

230...230 V

convient pour utilisation à l’extérieur:

Oui

diamètre:

8 mm

pays de fabrication:

CHINE

ORIGINAL, guirlande de 10m de long, 100 LED bleu, LED fixe ultra lumineuse, caps 8mm, câble blanc, IP66, usage intérieur et extérieur. 230V, elle est raccordable 10 fois avec notre collection InfiniLight Pro.

Un produit Festilight

Découvrez toute la gamme Festilight