Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Festilight - AUTHENTIC-Rideau stalactite H.0,60xL.3,00m, caps Ø8mm, 144 LED bleu, 230V - 50421-16-W3-Z

FESTILIGHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

couleur de la lumière:

bleu

Caractéristiques principales

  • modèle - guirlande lumineuse

  • indice de protection (IP) - IP66

  • puissance de raccordement - 9.2 W

  • couleur de la lumière - bleu

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3700185655923

Réf. Sonepar

01183565592

Réf. Fournisseur

50421-16-W3-Z

Marque

Festilight

modèle:

guirlande lumineuse

indice de protection (IP):

IP66

puissance de raccordement:

9.2 W

couleur de la lumière:

bleu

couleur:

blanc

longueur totale:

3 m

nombre de points lumineux:

144

tension nominale (Un):

230...230 V

convient pour utilisation à l’extérieur:

Oui

hauteur/profondeur:

600 mm

diamètre:

8 mm

pays de fabrication:

CHINE

Authentic-Rideau Stalactite H60cmxL3M de long, 16 descentes de 50/30/40/60cm-144 LED bleu fixe, diffusion multidirectionnelle de la lumière-Usage intérieur/extérieur, IP66-230V Raccordable 30 fois avec notre gamme InfiniLight Pro

Un produit Festilight

Découvrez toute la gamme Festilight