Festilight - Guirlande, Boa, L.2x5,00m,Ø9,5cm, capsØ8mm, 600 LED blanc pét - 54371-2-W0-Z

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
couleur de la lumière:
blancCaractéristiques principales
modèle - guirlande lumineuse
indice de protection (IP) - IP66
puissance de raccordement - 36.8 W
couleur de la lumière - blanc
couleur - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700185656135
Réf. Sonepar
01183565613
Réf. Fournisseur
54371-2-W0-Z
Marque
Festilight
modèle:
guirlande lumineuse
indice de protection (IP):
IP66
puissance de raccordement:
36.8 W
couleur de la lumière:
blanc
couleur:
blanc
longueur totale:
10 m
nombre de points lumineux:
600
tension nominale (Un):
230...230 V
convient pour utilisation à l’extérieur:
Oui
diamètre:
950 mm
pays de fabrication:
CHINE
Un produit Festilight
Découvrez toute la gamme Festilight