Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Festilight - ORIGINAL-Guirlande Longueur 10m, 100 LED blanc chaud pét., Câble blanc - 54380-1-W9-Z

FESTILIGHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

couleur de la lumière:

ambre/ambre jaune

couleur:

blanc

Caractéristiques principales

  • modèle - guirlande lumineuse

  • indice de protection (IP) - IP66

  • puissance de raccordement - 9.2 W

  • couleur de la lumière - ambre/ambre jaune

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3700185656227

Réf. Sonepar

01183565622

Réf. Fournisseur

54380-1-W9-Z

Marque

Festilight

modèle:

guirlande lumineuse

indice de protection (IP):

IP66

puissance de raccordement:

9.2 W

couleur de la lumière:

ambre/ambre jaune

couleur:

blanc

longueur totale:

10 m

nombre de points lumineux:

100

tension nominale (Un):

230...230 V

convient pour utilisation à l’extérieur:

Oui

diamètre:

8 mm

pays de fabrication:

CHINE

ORIGINAL - Guirlande de 10m de long - 100 LED blanc chaud pétillant , caps 8mm de diamètre, câble blanc. 230V. Conçu aussi bien pour l'intérieur que pour l'extérieur, IP66. Elle est raccordable 10 fois avec notre collection InfiniLight Pro.

Un produit Festilight

Découvrez toute la gamme Festilight