Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Festilight - AUTHENTIC-Rideau stalactite, H.0,80xL.4,50m, caps Ø8mm, 280 LED rouge pét - 54422-60-W2-Z

FESTILIGHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

couleur de la lumière:

rouge

Caractéristiques principales

  • modèle - guirlande lumineuse

  • indice de protection (IP) - IP66

  • puissance de raccordement - 18.4 W

  • couleur de la lumière - rouge

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700185656371

Réf. Sonepar

01183565637

Réf. Fournisseur

54422-60-W2-Z

Marque

Festilight

modèle:

guirlande lumineuse

indice de protection (IP):

IP66

puissance de raccordement:

18.4 W

couleur de la lumière:

rouge

couleur:

blanc

longueur totale:

4.5 m

nombre de points lumineux:

280

tension nominale (Un):

230...230 V

convient pour utilisation à l’extérieur:

Oui

hauteur/profondeur:

800 mm

diamètre:

8 mm

pays de fabrication:

CHINE

Authentic - Rideau stalactite hauteur 0,80m et longueur 4,50m - 280 LED rouge pétillant - 60 descentes de 20, 40, 80cm - Usage intérieur et extérieur, IP66 - 230V, raccordable 20 fois avec notre collection InfiniLight Pro.

Un produit Festilight

Découvrez toute la gamme Festilight